Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 274-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 274-51
Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 274-51
Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 274-51
Artikel-Nr.:
     894-530.6016
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6016
EAN/GTIN:
     4044589124296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
Verkehrsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h VZ: 274-10
SafetyMarking® Verkehrsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h VZ: 274-10

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Maximale Geschwindigkeit beträgt 10 km/h

Handlungsempfehlung: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Geschwindigkeit. Zusatzzeichen müssen beachtet werden

Hinweis: Die StVO ordnet Verkehrszeichengrößen definierten Geschwindigkeitsbereichen zu:

  • 0 - 20 km/h: Ø 42,0 cm
  • 21 - 80 km/h: Ø 60,0 cm
  • über 80 km/h: Ø 75,0 cm

 


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 42,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
zulässige Höchstgeschwindigkeit
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
274
Durchmesser:
42,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 274-51, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 24,87*
€ 33,67*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 48,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
34025
€ 24,60*
Zubehör
Schake
34030
€ 29,05*
Zubehör
Schake
34035
€ 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.