Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz, Verkehrsschild StVO, Nr. 114, 90 cm StVO - Nr. 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz, Verkehrsschild StVO, Nr. 114, 90 cm StVO - Nr. 114
Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz, Verkehrsschild StVO, Nr. 114, 90 cm StVO - Nr. 114
Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz, Verkehrsschild StVO, Nr. 114, 90 cm StVO - Nr. 114
Artikel-Nr.:
     894-530.6023
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6023
EAN/GTIN:
     4044589182241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
10 (Gefahrzeichen)
114 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Rutschgefahr
Gefahrzeichen Schleudergefahr bei N...
Verkehrsschild Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz VZ: 114 StVO - Nr. 114
SafetyMarking® Verkehrsschild Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz VZ: 114

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Warnung vor einer Fahrbahn, die durch Nässe oder Verschmutzung wenig griffig ist und zu Schleuder- oder Rutschgefahr führen kann

Handlungsemfehlung: Geschwindigkeit und Fahrweise an die Strassenverhältnisse anpassen


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
114
Seitenlänge:
90,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzeichen Schleudergefahr bei Schmutz, 10 (gefahrzeichen), Typ 1, 2mm stark, StVO - Nr. 114, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6022
ab € 43,81*
Ähnlich
Wolk
57.6023
ab € 60,80*
Ähnlich
Wolk
53.6022
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.