Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, Verkehrsschild StVO Nr. 1000-12, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1000-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, Verkehrsschild StVO Nr. 1000-12, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1000-12
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, Verkehrsschild StVO Nr. 1000-12, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1000-12
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, Verkehrsschild StVO Nr. 1000-12, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1000-12
Artikel-Nr.:
     894-530.6036
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6036
EAN/GTIN:
     4044589215444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1000-12 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000
Verkehrsschild Zusatzzeichen Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen - linksweisend StVO - Nr. 1000-12
StVO Fußgänger Gehweg - linksweisend


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,0 x 23,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1000-12
Breite:
42,0 cm
Höhe:
23,1 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1000-12 (zusatzzeichen), Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, StVO - Nr. 1000-12, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6037
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.