Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-30, Vorfahrt geändert, 42x23,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-30, Vorfahrt geändert, 42x23,1 cm
Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-30, Vorfahrt geändert, 42x23,1 cm
Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-30, Vorfahrt geändert, 42x23,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6081
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6081
EAN/GTIN:
     4044589182531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1008-30 (Zusatzzeichen)
1008 (Zusatzzeichen)
Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Ver...
Zusatzzeichen 1008
Verkehrsschild Zusatzzeichen Vorfahrt geändert VZ: 1008-30
Nr. 1008-30 - Vorfahrt geändert


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,0 x 23,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Vorfahrt geändert
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1008-30
Breite:
42,0 cm
Höhe:
23,1 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1008 (zusatzzeichen), Typ 1, 2mm stark, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6082
ab € 38,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.