Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - StVO, Andreaskreuz, gekantet und verschweißt, Größe: 135 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrszeichen - StVO, Andreaskreuz, gekantet und verschweißt, Größe: 135 x 18
Verkehrszeichen - StVO, Andreaskreuz, gekantet und verschweißt, Größe: 135 x 18
Verkehrszeichen - StVO, Andreaskreuz, gekantet und verschweißt, Größe: 135 x 18
Verkehrszeichen - StVO, Andreaskreuz, gekantet und verschweißt, Größe: 135 x 18
Artikel-Nr.:
     894-530.7779
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.7779
EAN/GTIN:
     4044589401496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
201 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Andreaskreuz
Verkehrsschild Andreaskreuz VZ: 201-50
SafetyMarking® Verkehrsschild Andreaskreuz VZ: 201-50

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 3,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany
  • gekantet und verschweißt (DB-Norm)

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren. Das Schild befindet sich vor einem Bahnübergang

Handlungsempfehlung: Vor dem Andreaskreuz anhalten (wenn die Schranken geschlossen sind) und weitere Zeichen beachten

 


  • Größe (BxH): 135,0 x 18,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Materialnorm Klassifizierung:
RA2
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
Kreuz
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Andreaskreuz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
201
Seitenlänge:
135,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 368,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,90*
€ 409,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,80*
€ 394,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.