Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Kinder Aufstellung links VZ: 136-20, 90 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Kinder Aufstellung links VZ: 136-20, 90 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Kinder Aufstellung links VZ: 136-20, 90 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Kinder Aufstellung links VZ: 136-20, 90 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5897
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5897
EAN/GTIN:
     4044589473448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
136 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Kinder
gefahrzeichen kinder
Verkehrsschild Kinder Aufstellung links VZ: 136-20
SafetyMarking® Verkehrsschild Kinder Aufstellung links VZ: 136-20

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Dieses Schild warnt davor, dass sich Kinder in Fahrbahnnähe befinden können oder darüber laufen. Zu finden ist es häufig dort, wo es Schulen, Spielplätze und Kindergärten gibt

Handlungsempfehlung: Geschwindigkeit anpassen, aufmerksam fahren und immer bremsbereit sein, da Kinder oft unüberlegt über die Strasse laufen


  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Kinder
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
136-20
Seitenlänge:
90,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5895
ab € 44,07*
Ähnlich
Wolk
53.5895
ab € 30,10*
Ähnlich
Wolk
53.5897
ab € 41,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.