Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Richtungstafel rechtsw. VZ: 625-20, 50 x 50cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Richtungstafel rechtsw. VZ: 625-20, 50 x 50cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Richtungstafel rechtsw. VZ: 625-20, 50 x 50cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Richtungstafel rechtsw. VZ: 625-20, 50 x 50cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.6129
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.6129
EAN/GTIN:
     4044589474308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
625 (Richtzeichen)
Richtungstafel in Kurven
Verkehrsschild Richtungstafel rechtsweisend VZ: 625-20
SafetyMarking® Verkehrsschild Richtungstafel rechtsweisend VZ: 625-20

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Zur Anbringung an schlecht einsehbaren Kurven. Die Tafel zeigt an, dass es sich um eine Linkskurve handelt

Handlungsempfehlung: Vorsichtig und aufmerksam fahren. Mit einer schwer einsehbaren Kurve rechnen und Fahrweise entsprechend anpassen. Nicht schnell in die Kurve hineinfahren


  • Größe (BxH): 50,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Richtungstafel in Kurven rechtsweisend
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
625-20
Breite:
50,0 cm
Höhe:
50,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6129
ab € 40,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.