Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, Einstofftafel für Benzin / Super, 40x30 cm ADR/GGVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, Einstofftafel für Benzin / Super, 40x30 cm ADR/GGVS
Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, Einstofftafel für Benzin / Super, 40x30 cm ADR/GGVS
Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, Einstofftafel für Benzin / Super, 40x30 cm ADR/GGVS
Artikel-Nr.:
     894-640.2302
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     E 7002
EAN/GTIN:
     4260158670159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
SafetyMarking Gefahrguttafel ADR/GGVS Gefahrennummer: 33/UN 1203: Gasöl, Benzin oder Ottokraftstoff ADR/GGVS
SafetyMarking® Gefahrguttafel

Die SafetyMarking® Gefahrguttafel kennzeichnet Gasöl, Benzin oder Ottokraftstoff gemäß ADR/GGVS.

  • Gefahrennummer: 33
  • UN: 1203
  • Hinweis zum Gefahrentransport von Gasöl, Benzin oder Ottokraftstoff
  • entspricht ADR/GGVS Vorschrift
  • Maße (BxH): 40,0 x 30,0 cm

Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Stahlblech
Produktart:
Warntafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Stahlblech
Breite:
40,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel benzin, gefahrentafel, Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, ADR/GGVS, Signum, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 38,56*
€ 4,70*
ab € 30,42*
€ 42,51*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 4315
€ 26,93*
Zubehör
Pinter Signum
E7001
€ 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.