Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, 30 cm Großzettel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, 30 cm Großzettel
Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, 30 cm Großzettel
Artikel-Nr.:
     894-900.2283
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     G 2100
EAN/GTIN:
     4260158670753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Gefahrzettel Wechselrahmen
gefahrzettel wechselrahmen
SafetyMarking Gefahrzettel Einschubrahmen für Gefahrzettel 30,0 cm x 30,0 cm
SafetyMarking® Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen

  • für 300 mm Großzettel
  • Edelstahl V2A, mit 4 versenkten Löchern
  • mit Flügelschraube zur Sicherung der Platte im Rahmen

Größe (BxH): 30,0 x 30,0 cm


  • Größe (BxH): 30,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Grundplatte
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Farbe:
Edelstahl
Material:
Stahl
Breite:
30,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzettel, ADR, Einschubrahmen, Signum, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 7,50*
ab € 8,73*
€ 12,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 30,39*
€ 4,70*
ab € 22,50*
€ 34,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
G 2101
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.