Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Marking Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, für 250mm Zettel, kompl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Marking Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, für 250mm Zettel, kompl.
Safety Marking Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, für 250mm Zettel, kompl.
Safety Marking Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen, für 250mm Zettel, kompl.
Artikel-Nr.:
     894-900.2289
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     G 2302/0.8
EAN/GTIN:
     4260487827156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrzettel Wechselrahmen
gefahrzettel wechselrahmen
SafetyMarking Gefahrzettel Einschubrahmen für Gefahrzettel 25,0 cm x 25,0 cm
SafetyMarking® Gefahrzettel Halte- und Einschubrahmen

  • für 250 mm Großzettel
  • Edelstahl V2A, mit 4 versenkten Löchern
  • kompl. mit Abkantung, Farbe: schwarz RAL 9005

Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm


  • Größe 25,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Grundplatte
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Farbe:
schwarz
Material:
Edelstahl
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Signum, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 7,50*
ab € 13,03*
€ 18,09*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 39,48*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
G 2310/0.8
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.