Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandarm zur Schildermontage, Pfosten: 6 cm, Maße: 43 x 48 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandarm zur Schildermontage, Pfosten: 6 cm, Maße: 43 x 48 cm
Wandarm zur Schildermontage, Pfosten: 6 cm, Maße: 43 x 48 cm
Wandarm zur Schildermontage, Pfosten: 6 cm, Maße: 43 x 48 cm
Wandarm zur Schildermontage, Pfosten: 6 cm, Maße: 43 x 48 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.2788
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2788
EAN/GTIN:
     4044589425249
Artikeldatenblatt
Wandarm zur Schildermontage an senkrechten Flächen
Wandarm zur Schilderbefestigung

  • mit Wandplatte 20,0 x 20,0 cm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen
  • aus Stahlrohr Ø 6,0 cm, feuerverzinkt
  • Größe (BxL): 43,0 x 48,0 cm,
  • zur Montage an senkrechten Flächen

  • Größe (BxL): 43,0 x 48,0 cm, Platte: 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Produktart:
Wandarm
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.