Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen zum Aufstecken auf Rohrpfosten 6 cm, Hochformat, 40 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrrahmen zum Aufstecken auf Rohrpfosten 6 cm, Hochformat, 40 x 60 cm
Rohrrahmen zum Aufstecken auf Rohrpfosten 6 cm, Hochformat, 40 x 60 cm
Rohrrahmen zum Aufstecken auf Rohrpfosten 6 cm, Hochformat, 40 x 60 cm
Rohrrahmen zum Aufstecken auf Rohrpfosten 6 cm, Hochformat, 40 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.2828
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2828
EAN/GTIN:
     4044589425263
Artikeldatenblatt
Rohrrahmen zum Aufschrauben auf Rohrpfosten
Rohrrahmen zum Aufstecken - für Schildformat 40,0 x 60,0 cm

  • Material: Stahl (feuerverzinkt)
  • zum Aufsetzen auf Rohrpfosten
  • Aufnahme: 40,0 x 60,0 cm

Weitere Informationen:
Produktart:
Rohrrahmen
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstecken
geeignet für:
6,0 Rohrpfosten
Marke:
SafetyMarking
Material:
Stahl
Breite:
51,5 cm
Höhe:
72,0 cm
Tiefe:
7,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.