Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permaflex C-40 Profil - Beschriftungsstreifen, Inhalt: 5 Streifen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Permaflex C-40 Profil - Beschriftungsstreifen, Inhalt: 5 Streifen
Permaflex C-40 Profil - Beschriftungsstreifen, Inhalt: 5 Streifen
Permaflex C-40 Profil - Beschriftungsstreifen, Inhalt: 5 Streifen
Permaflex C-40 Profil - Beschriftungsstreifen, Inhalt: 5 Streifen
Artikel-Nr.:
     894-900.3188
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     04057
EAN/GTIN:
     4044589532558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Permaflex C-Profil - Beschriftungsstreifen Kartonstreifen perforiert auf die Breiten des C-Profils
Permaflex® C-Profil Beschriftungsstreifen

Zum Beschriften von C-Profilen in verschiedenen Größen.

  • DIN A4 Bogen
  • vorperforiert
  • zum Einschieben
  • in verschiedenen Höhen erhältlich

Material: Karton

Länge: 30,5 cm


  • Größe (LxH): 30,5 x 3,7 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Beschriftungsstreifen
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Einschieben
Eigenschaft:
zum Beschriften
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
5
Material:
Karton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PERMAFLEX, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.