Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permaflex C-40 Profil - transparente Abdeckstreifen, Inhalt: 5 Streifen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Permaflex C-40 Profil - transparente Abdeckstreifen, Inhalt: 5 Streifen
Permaflex C-40 Profil - transparente Abdeckstreifen, Inhalt: 5 Streifen
Permaflex C-40 Profil - transparente Abdeckstreifen, Inhalt: 5 Streifen
Permaflex C-40 Profil - transparente Abdeckstreifen, Inhalt: 5 Streifen
Artikel-Nr.:
     894-900.3195
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     04077
EAN/GTIN:
     4044589532626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Permaflex C-Profil - transparente Abdeckstreifen transparente PVC-Streifen perforiert auf die Breiten des C-Profils
Permaflex® C-Profil transparente Abdeckstreifen

Zum Abdecken von C-Profil-Kartonstreifen in verschiedenen Größen.

  • DIN A4 Bogen
  • vorperforiert
  • zum Einschieben
  • in verschiedenen Höhen erhältlich

Material: PVC (transparent)

Länge: 30,5 cm


  • Größe (LxH): 30,5 x 3,7 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Abdeckstreifen
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einschieben
Eigenschaft:
transparent
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
5
Material:
PVC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PERMAFLEX, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.