Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoS2 Grease Schmierfett, Inhalt: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MoS2 Grease Schmierfett, Inhalt: 500 ml
MoS2 Grease Schmierfett, Inhalt: 500 ml
MoS2 Grease Schmierfett, Inhalt: 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.3357
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
schmierfett
MoS2 Grease Schmierfett schützt vor Verschleiß bei hoher Druckbelastung
Schmierfett MoS2 Grease

Das Schmierfett MoS2 Grease schützt vor Verschleiß und schmiert bewegliche Teile, welche einer hohen Druckbelastung ausgesetzt sind.

  • Schmierfett für hohe Druckbelastung.
  • widerstandsfähig gegen Wasser
  • verwendbar von -30 ° C bis 130 ° C

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Sprühfett
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Basis:
MoS2
Gebinde:
Sprühdose
Temperaturbeständig bis [Grad]:
-30
Temperaturbeständig von [Grad]:
130
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: a.m.p.e.r.e. system
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,47*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.