Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmakierfarbe Traffic Florpaint, Inhalt: 5 L Version: 04 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmakierfarbe Traffic Florpaint, Inhalt: 5 L Version: 04 - blau
Bodenmakierfarbe Traffic Florpaint, Inhalt: 5 L Version: 04 - blau
Bodenmakierfarbe Traffic Florpaint, Inhalt: 5 L Version: 04 - blau
Bodenmakierfarbe Traffic Florpaint, Inhalt: 5 L Version: 04 - blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.3365.04
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10637
EAN/GTIN:
     3495880000139
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
ampere Industry Floorpaint Bodenfarbe abriebfeste Bodenfarbe zur Markierung auf Industrie- und Lagerhallenböden

Ausgewählte Version: 04 - blau

ampere Industry Floor Paint® Bodenmarkierungsfarbe

Die abriebfeste und widestandsfähige Traffic Florpaint Bodenfarbe von Ampere® ist bestens für Böden im Innenbereich geeignet und lässt sich schnell und einfach auftragen.

  • einfache Anwendung
  • sehr abriebfest und wiederstandsfähig
  • chemikalienresistent
  • vergilbt nicht
  • für den Innenbereich
  • Anwendbar auf Industrieböden, Lagerhallen, Technikräumen, Garagen, Parkhäusern etc.

  • kurzhaarige Walze zur Aufbringung nutzen
  • mattes Finish

Technische Daten:

  • Trocknungszeit 60 min
  • Überstreichbar ca. 8 Std
  • Ergiebigkeit bis zu 10 m²/L/Beschichtung
  • VOC: max. 500 g/l VOC

Anwendung: 

  • Untergrund muss trocken und sauber sein
  • Farbe an unauffälliger Stelle testen
  • je nach Untergrund evtl. Abschleifen
  • 1. Schicht verdünnt auftragen mit Traffic Floor Paint Verdünneungsmittel verhlätnis 10-15%
  • 2. Schicht undverdünnt auftragen (ggf. 3. Schicht)
  • Anwendungstemperatur sollte zwischen +10°C und +30°C liegen. 

  • Version: 04 - blau
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Farbe:
blau
Eigenschaft:
abriebfest | chemikalienresistent
Signalwort:
Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsfarbe ampere, bodenmarkierfarbe, a.m.p.e.r.e. system
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 65,17*
€ 118,51*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 88,03*
€ 122,06*
€ 4,95*
ab € 116,51*
€ 144,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 116,16*
€ 144,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 23,232* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10282
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.