Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Profilschiene aus ABS-Kunststoff , 100x9,00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennflex Profilschiene aus ABS-Kunststoff , 100x9,00 cm
Kennflex Profilschiene aus ABS-Kunststoff , 100x9,00 cm
Kennflex Profilschiene aus ABS-Kunststoff , 100x9,00 cm
Kennflex Profilschiene aus ABS-Kunststoff , 100x9,00 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3855
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3855
EAN/GTIN:
     4044589113542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Kennflex ABS-Kunststoff Profilschienen zum Einschieben von gravierten und bedruckten Schildern
Kennflex® Profilschienen aus ABS

Zum Einschieben von bedruckten und gravierten Schildern.

  • temperaturbeständig -30 °C bis +95 °C
  • witterungs- und UV-beständig
  • silikonfrei
  • Mittelstanzung für Befestigungsbänder, Schellen und Adapter
  • weitgehend chemikalienfest

Material: ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol)


  • Größe (BxH): 100,0 x 9,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Profilschiene
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben | zum Verspannen
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
90
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Marke:
Kennflex
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
100,0 cm
Höhe:
9,0 cm
Tiefe:
1,3 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster, Kennflex Profilschiene aus ABS-Kunststoff, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 29,04*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,38*
€ 42,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 0,33*
Zubehör
Wolk
ab € 1,16*
Zubehör
Wolk
ab € 78,87*
Zubehör
Wolk
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.