Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Schilderhalter Set, nach Wunsch Edelstahl, BxH: 12,0 x 5,10 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kennflex Schilderhalter Set, nach Wunsch Edelstahl, BxH: 12,0 x 5,10 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
Kennflex Schilderhalter Set, nach Wunsch Edelstahl, BxH: 12,0 x 5,10 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
Kennflex Schilderhalter Set, nach Wunsch Edelstahl, BxH: 12,0 x 5,10 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.4784.13
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4784.13
EAN/GTIN:
     4044589516848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Kennflex Metall Schilderhalter Set mit individuel gefertigtem Thermograv-Schild zum Einschieben

Ausgewählte Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß

Kennflex® Schilderhalter mit Thermograv-Schild

mit individuellem Thermograv Schild zum Einschieben.

  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • schlagfest durch 2,0 mm Stärke
  • Temperaturbeständigkeit von -40° bis 150°

Material: Edelstahl (V2A)

Einsatzbereich: 

speziell für Chemie-, Lebensmittelbetriebe, Bauereien etc.


  • Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
  • Größe (BxH): 12,0 x 5,1 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Vernieten | zum Verspannen
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Edelstahl
Breite:
12,0 cm
Höhe:
5,1 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,21*
€ 24,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,08*
€ 23,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,15*
€ 22,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,26*
€ 21,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,73*
€ 21,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,36*
€ 17,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.