Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Schilderträger Set, nach Wunsch Aluminium eloxiert, BxH: 7,20 x 2,0 cm Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kennflex Schilderträger Set, nach Wunsch Aluminium eloxiert, BxH: 7,20 x 2,0 cm Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß
Kennflex Schilderträger Set, nach Wunsch Aluminium eloxiert, BxH: 7,20 x 2,0 cm Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß
Kennflex Schilderträger Set, nach Wunsch Aluminium eloxiert, BxH: 7,20 x 2,0 cm Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.4790.05
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4790.05
EAN/GTIN:
     4044589517395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Kennflex Metall Schilderträger Set mit individuel gefertigtem Thermograv-Schild mit Bohrungen zum Aufnieten

Ausgewählte Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß

Kennflex® Schilderträger mit Thermograv-Schild

mit individuellem Thermograv Schild zum Aufnieten.

  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
  • oxidische Schutzschicht auf der Oberfläche

  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • schlagfest durch 2,0 mm Stärke
  • Temperaturbeständigkeit von -40° bis 150°

Material: Aluminium eloxiert

Einsatzbereich:

speziell für Chemie-, Lebensmittelbetriebe, Bauereien etc.


  • Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß
  • Größe (BxH): 7,20 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verspannen
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium eloxiert
Breite:
7,2 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,58*
€ 14,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,46*
€ 14,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,83*
€ 14,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,25*
€ 13,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,87*
€ 12,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,64*
€ 10,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.