Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Profilschienen inkl. Endkappen Set, ABS-Kunststoff, BxH: 20,0 x 9,0 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kennflex Profilschienen inkl. Endkappen Set, ABS-Kunststoff, BxH: 20,0 x 9,0 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
Kennflex Profilschienen inkl. Endkappen Set, ABS-Kunststoff, BxH: 20,0 x 9,0 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
Kennflex Profilschienen inkl. Endkappen Set, ABS-Kunststoff, BxH: 20,0 x 9,0 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
Kennflex Profilschienen inkl. Endkappen Set, ABS-Kunststoff, BxH: 20,0 x 9,0 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.4842.13
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4842.13
EAN/GTIN:
     4044589522641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster Endkappe
Etikettenträger Endkappe
beschriftungsfenster endkappe
Kennflex ABS-Kunststoff Profilschienen inkl. Endkappen Set mit blanko Thermograv-Schild zum Einschieben

Ausgewählte Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß

Kennflex® Profilschiene mit Thermograv-Schild

mit blanko Thermograv Schild und zwei Endkappen zum Einschieben.

  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • temperaturbeständig -30 °C bis +95 °C
  • witterungs- und UV-beständig
  • silikonfrei
  • Mittelstanzung für Befestigungsbänder, Schellen und Adapter
  • weitgehend chemikalienfest

Material: ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol)


  • Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
  • Größe (BxH): 20,0 x 9,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verspannen
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
95
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
20,0 cm
Höhe:
9,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,22*
€ 20,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,74*
€ 19,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,54*
€ 18,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,89*
€ 17,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,29*
€ 17,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,37*
€ 13,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.