Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Set = 2 Batterien, 6V, 45-50Ah, für Star-Flash (900.9643), nicht wiederaufl.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
1 Set = 2 Batterien, 6V, 45-50Ah, für Star-Flash (900.9643), nicht wiederaufl.
1 Set = 2 Batterien, 6V, 45-50Ah, für Star-Flash (900.9643), nicht wiederaufl.
1 Set = 2 Batterien, 6V, 45-50Ah, für Star-Flash (900.9643), nicht wiederaufl.
Artikel-Nr.:
     894-900.5057
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5057
EAN/GTIN:
     4044589399557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
nissen Batterie Konstant 45 2er Set für Baustellen-Warnleuchten
Ersatzbatterie für Star-Flash LED 610

  • 6 V, 45-50 Ah
  • nicht wiederaufladbar

Hinweis:

Star-Flash LED 610 Leuchte (Bestell-Nr. 900.9643) bitte separat bestellen!


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
2
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
2
Batterietyp:
6V
Spannung [V]:
6
Technologie:
Alkaline
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
640
Produktbatteriegewicht [g]:
1280
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,02*
€ 61,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 46,03*
€ 61,59*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,59*
€ 73,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,41*
€ 71,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,62*
€ 68,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 56,06*
€ 66,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,72*
€ 63,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,03*
€ 54,78
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.