Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Abdeckplatten Parkplatzbegrenzer, 2-teiliges Set inkl. Schrauben


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SafetyMarking Abdeckplatten Parkplatzbegrenzer, 2-teiliges Set inkl. Schrauben
SafetyMarking Abdeckplatten Parkplatzbegrenzer, 2-teiliges Set inkl. Schrauben
SafetyMarking Abdeckplatten Parkplatzbegrenzer, 2-teiliges Set inkl. Schrauben
SafetyMarking Abdeckplatten Parkplatzbegrenzer, 2-teiliges Set inkl. Schrauben
Artikel-Nr.:
     894-900.5478
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5478
EAN/GTIN:
     4044589505422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Parkplatzschilder
Parkleitsystem-Schilder
Parkschilder
Abdeckplatten für Parkplatzbegrenzung
SafetyMarking® Abdeckplatten für Parkplatzbegrenzung

Abdeckplattenset schützt den Parkplatzbegrenzer vor Verschmutzung und erschwert es Dieben, die Schilder ohne größeren Aufwand zu entnehmen

  • aus hochwertigem und stabilem Aluminium
  • erhöhter Diebstahlschutz, da die Schilder nur noch mit Werkzeug entnommen werden können
  • schützt das Innere der Parkplatzbegrenzung vor Verschmutzung
  • inklusive selbstschneidenden Schrauben aus Edelstahl

Hinweis: Dieses Abdeckplattenset kann nur an den modifizierten Parkplatzbegrenzern (mit zwei Nuten pro Seite) angebracht werden

 


  • Material: 1,0 mm Aluminium, silbermatt, eloxiert
  • Größe (BxH): 12,7 x 14,5 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Abdeckplatte
Produktkategorie:
Parkplatzbegrenzung
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,94*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,94*
€ 8,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,40*
€ 7,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,07*
€ 7,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,85*
€ 6,96
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,54*
€ 6,59
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,40*
€ 5,24
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.