Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Kennzeichnungsrahmen zum Aufdübeln, 50 cm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Kennzeichnungsrahmen zum Aufdübeln, 50 cm Höhe
KFZ-Kennzeichnungsrahmen zum Aufdübeln, 50 cm Höhe
KFZ-Kennzeichnungsrahmen zum Aufdübeln, 50 cm Höhe
Artikel-Nr.:
     894-900.5525
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     80005324
EAN/GTIN:
     4044589203168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Kennzeichnungsrahmen
Parkplatzschilder
Parkleitsystem-Schilder
Parkschilder
Safety Marking Aufstellpfosten mit Kunststoff-Nummernschildhalterung zur Kennzeichnung von Parkplätzen
SafetyMarking® Aufstellpfosten mit Kunststoff-Nummernschildhalterung

Aufstellpfosten zum Aufdübeln und Kunststoff-Nummernschildhalterung.

Die Grundplatte wird mit Hilfe der zwei beiliegenden Schrauben am Pfosten befestigt und die Kunstoffhalterung mit der Grundplatte verschraubt.

  • für den Außenbereich geeigent
  • für unsere 52 x 11 cm Schilder
  • Klappe bedruckt mit Symbol Abschleppwagen und Text
  • zum Aufdübeln
  • kein Werkzeug erforderlich, Schild einschiebbar
  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • Plattenmaße: (BxH): 52,0 x 11,0 cm
  • T-Eisen: 30 x 30 x 4 mm
  • Höhe: 55,0 cm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
55,0
Produktart:
Aufstellpfosten
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Kunststoff | Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.