Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpfosten aus verzinktem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagpfosten aus verzinktem Stahl
Einschlagpfosten aus verzinktem Stahl
Einschlagpfosten aus verzinktem Stahl
Artikel-Nr.:
     894-900.5540
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     80005307
EAN/GTIN:
     4044589224767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpfosten
Einschlagstab
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Safety Marking Einschlagpfosten mit Erdspieß zur Kennzeichnung von Parkplätzen mit Nummernschildern
SafetyMarking® Einschlagpfosten mit Erdspieß

Einschlagpfosten mit Erdspieß zur Befestigung von Parkplatzschildern in unserem Format 52 x 11 cm.

Die Grundplatte wird mit Hilfe der zwei beiliegenden Schrauben am Pfosten befestigt und das Parkplatzschild kann mithilfe von den beiliegenden Klebepads befestigt werden.

  • für den Außenbereich geeigent
  • Grundplatte mit 4 Bohrungen
  • alternative Schraubbefestigung
  • zum einschlagen oder einbetonieren
  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • T-Eisen: 30 x 30 x 4 mm
  • Höhe: 75,0 cm
  • Plattenmaße: (BxH): 52,0 x 11,0 cm

Lieferumfang:

  • 1 x T-Eisen
  • 1 x Grundplatte
  • 8 x Klebepads doppelseitig
  • 2 x Schrauben

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
75,0
Produktart:
Einschlagpfosten
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einschlagen | zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatz schild, Einschlagpfosten aus verzinktem Stahl, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Parkbegrenzung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 31,39*
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 26,45*
€ 34,32*
2 Tage
23
€ 4,79*
ab € 27,49*
€ 35,69*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 27,71*
€ 35,88*
3 Tage
27
€ 4,30*
ab € 29,56*
€ 39,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
11.5136
€ 29,44*
Zubehör
Wolk
41.5138
€ 10,37*
Zubehör
Wolk
11.5530
€ 10,69*
Zubehör
Wolk
11.5533
€ 10,73*
Zubehör
Wolk
11.5531
€ 10,70*
Zubehör
Wolk
11.5538
€ 10,66*
Zubehör
Wolk
11.5112
€ 29,80*
Zubehör
Wolk
41.5114
€ 10,38*
Zubehör
Wolk
11.5124
€ 30,19*
Zubehör
Wolk
41.5126
€ 10,48*
Zubehör
Wolk
11.5564
€ 10,72*
Zubehör
Wolk
11.5545
€ 10,70*
Zubehör
Wolk
52.5136
€ 42,12*
Zubehör
Wolk
90.5568
€ 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.