Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstellpfosten aus verzinktem Stahl für Parkplatzschilder 52,0 x 11,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufstellpfosten aus verzinktem Stahl für Parkplatzschilder 52,0 x 11,0 cm
Aufstellpfosten aus verzinktem Stahl für Parkplatzschilder 52,0 x 11,0 cm
Aufstellpfosten aus verzinktem Stahl für Parkplatzschilder 52,0 x 11,0 cm
Aufstellpfosten aus verzinktem Stahl für Parkplatzschilder 52,0 x 11,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5567
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     80005308
EAN/GTIN:
     4044589353979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstellerpfosten
Aufstellpfosten
aufstellpfosten
Safety Marking Aufstellpfosten zum Aufdübeln zur Kennzeichnung von Parkplätzen mit Nummernschildern
SafetyMarking® Aufstellpfosten zum Aufdübeln

Aufstellpfosten zum Aufdübeln, zur Befestigung von Parkplatzschildern in unserem Format 52 x 11 cm.

Die Grundplatte wird mit Hilfe der zwei beiliegenden Schrauben am Pfosten befestigt und das Parkplatzschild kann mithilfe von den beiliegenden Klebepads befestigt werden. Zur Befestigung des Pfostens im Boden werden extra Schrauben und Dübel benötigt.

  • für den Außenbereich geeigent
  • Grundplatte mit 4 Bohrungen
  • alternative Schraubbefestigung
  • zum Aufdübeln
  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • T-Eisen: 30 x 30 x 4 mm
  • Höhe 55,0 cm
  • Plattenmaße: (BxH): 52,0 x 11,0 cm

Das Parkplatzschild ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Lieferumfang:

  • 1 x T-Eisen
  • 1 x Grundplatte
  • 8 x Klebepads doppelseitig
  • 2 x Schrauben

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
55,0
Produktart:
Aufstellpfosten
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufstellpfosten aus verzinktem Stahl, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 24,64*
€ 41,50*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 42,20*
€ 56,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,40*
€ 59,19*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,86*
€ 62,12*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 34,74*
€ 63,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 7,37*
Zubehör
Wolk
ab € 11,81*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,01*
Zubehör
Wolk
90.5568
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.