Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 49,0 mm, gelb/schwarz, 2,2x5,7 cm Version: 9 - Zahl 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 49,0 mm, gelb/schwarz, 2,2x5,7 cm Version: 9 - Zahl 9
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 49,0 mm, gelb/schwarz, 2,2x5,7 cm Version: 9 - Zahl 9
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 49,0 mm, gelb/schwarz, 2,2x5,7 cm Version: 9 - Zahl 9
Artikel-Nr.:
     894-900.7052.9
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7052.9
EAN/GTIN:
     4044589403865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
Nummernetiketten
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte Schrifthöhe 49,0 mm, gelb/schwarz

Ausgewählte Version: 9 - Zahl 9

SafetyMarking® selbstklebende Ziffern und Buchstaben

1 Packet enthält 26 Bogen Ziffern oder Buchstaben. Die Nutzen sind permanent haftend und auch für den Außenbereich geeignet.

  • Einzelziffern oder -buchstaben
  • 250 Nutzen pro VE

Schrifthöhe 49,0 mm, gelb/schwarz, 10 Nutzen pro Bogen

1 VE = 25 Bogen


  • Version: 9 - Zahl 9
  • Material: 0030 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,2 x 5,7 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
250
Material:
PVC-Folie
Breite:
2,2 cm
Höhe:
5,7 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Kombination selbstklebende Ziffern und Buchstaben, Selbstklebende Buchstaben und Zahlen, Selbstklebende Buchstaben und Ziffern, Selbstklebende Zahlen und Buchstaben, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben, selbstklebende ziffern und buchstaben auf karte, buchstaben etiketten, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 25,39*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 25,39*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.