Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Station Komplettset klein mit Verbandkasten, Größe: 60,0 x 45,0 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Erste Hilfe Station Komplettset klein mit Verbandkasten, Größe: 60,0 x 45,0 cm
Erste Hilfe Station Komplettset klein mit Verbandkasten, Größe: 60,0 x 45,0 cm
Erste Hilfe Station Komplettset klein mit Verbandkasten, Größe: 60,0 x 45,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.7520
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7520
EAN/GTIN:
     4044589626257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Station Komplettset klein mit Verbandkasten, Pflasterspender und Augenspüllösung
Erste Hilfe Station

In Notsituationen das Erste Hilfe Material auf einem Blick schnell griffbereit!

  • das notwendige Erste-Hilfe Material zentral an einem Ort
  • Erst-Hilfe Material für verschiedene Anwendungsfälle
  • Erst Hilfe Station leicht auffindbar in Notsituationen

Schild Größe: 60,0 x 45,0 cm

 

Set bestehend aus:

Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13157

  • aus Wandhalterung herausnehmbar für den mobilen Einsatz
  • Koffer aus ABS-Kunststoff
  • schlagfest und bruchsicher
  • mit Gummidichtung
  • variable Inneneinteilung mit transparenten Abdeckplatten
  • plombierbar
  • 90º-Stopp-Arretierung

Maße (BxHxT): 31,0 x 21,0 x 13,0 cm

Material: Kunststoff

Farbe: orange

 

Augenspüllösung

  • 2 x 500 ml Flaschen
  • mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.

Inhalt: 2 x 500 ml
Wandbox (B x H x T): 22,7 x 26,5 x 11,0 cm
Spülzeit: ca. 10 Minuten

 

Pflasterspender

  • QuickFix Pflasterspender ideal bei Schnittverletzungen
  • Spender gefüllt mit 90  elastischen Pflastern
  • einhändig bedienbar - Pflaster entpacken sich beim Herausziehen
  • einfaches Nachfüllen (je nach Bedarf auch mit unterschiedlichen Pflastersorten)
  • sehr hygienisch, da jedes Pflaster einzeln verpackt ist

Abmessungen (B x H x T): 23,0 x 13,5 x 3,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
45,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandkasten
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
PersonalSafety
B × H × T [cm]:
60,0 × 45,0 ×
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 152,70*
€ 182,89*
€ 4,95*
ab € 152,89*
€ 182,89*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 182,89*
€ 217,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 181,78*
€ 216,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 175,24*
€ 208,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 166,22*
€ 197,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 152,70*
€ 181,71
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.