Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Station Komplettset groß mit Verbandkasten, Größe: 80,0 x 60,0 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Erste Hilfe Station Komplettset groß mit Verbandkasten, Größe: 80,0 x 60,0 cm
Erste Hilfe Station Komplettset groß mit Verbandkasten, Größe: 80,0 x 60,0 cm
Erste Hilfe Station Komplettset groß mit Verbandkasten, Größe: 80,0 x 60,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.7521
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7521
EAN/GTIN:
     4044589626271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Station Komplettset groß mit Erste Hilfe aushang, Verbandkasten, Pflasterspender und Augenspüllösung
Erste Hilfe Station

In Notsituationen das Erste Hilfe Material auf einem Blick schnell griffbereit!

  • das notwendige Erste-Hilfe Material zentral an einem Ort
  • Erst-Hilfe Material für verschiedene Anwendungsfälle
  • Erst Hilfe Station leicht auffindbar in Notsituationen
  • inkl. Anleitung zur Erste Hilfe und Augen-Notfallplan

Schild Größe: 80,0 x 60,0 cm

 

Set bestehend aus:

Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13157

  • aus Wandhalterung herausnehmbar für den mobilen Einsatz
  • Koffer aus ABS-Kunststoff
  • schlagfest und bruchsicher
  • mit Gummidichtung
  • variable Inneneinteilung mit transparenten Abdeckplatten
  • plombierbar
  • 90º-Stopp-Arretierung

Maße (BxHxT): 31,0 x 21,0 x 13,0 cm

Material: Kunststoff

Farbe: orange

 

Augenspüllösung

  • geschlossene Wandbox mit 2 x 500 ml Flaschen
  • für den Einsatz an Arbeitsplätzen, wo Staub und Schmutz anfallen
  • mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.

Inhalt: 2 x 500 ml
Wandbox (B x H x T): 22,7 x 26,5 x 11,0 cm
Spülzeit: ca. 10 Minuten

 

Pflasterspender

  • QuickFix Pflasterspender ideal bei Schnittverletzungen
  • Spender gefüllt mit 90  elastischen Pflastern
  • einhändig bedienbar - Pflaster entpacken sich beim Herausziehen
  • einfaches Nachfüllen (je nach Bedarf auch mit unterschiedlichen Pflastersorten)
  • sehr hygienisch, da jedes Pflaster einzeln verpackt ist

Abmessungen (B x H x T): 23,0 x 13,5 x 3,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Höhe [cm]:
60,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandkasten
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
PersonalSafety
B × H × T [cm]:
80,0 × 60,0 ×
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 197,62*
€ 237,25*
€ 4,95*
ab € 197,88*
€ 237,25*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 237,25*
€ 282,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 235,73*
€ 280,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 226,50*
€ 269,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 219,25*
€ 260,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 197,62*
€ 235,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.