Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmaterial Kugelkette, 3,2 mm, DIN 5280, Stahl vernickelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Befestigungsmaterial Kugelkette, 3,2 mm, DIN 5280, Stahl vernickelt
Befestigungsmaterial Kugelkette, 3,2 mm, DIN 5280, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     894-900.9093
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000400033
EAN/GTIN:
     4044589416049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette wolk
kugelkette
Kugelkette 3,2 mm (nicht geprüft)
Kugelketten

Stahl vernickelt. Zubehör Messing vernickelt.


Weitere Informationen:
Drahtstärke [mm]:
3,2
Produktart:
Kugelkette
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial Kugelkette 4, 5 mm DIN 5280 Stahl vernickelt, DIN 5280, Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.