Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Knotenkette, Drahtstärke 1,4 mm, Länge nach Kundenwunsch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Knotenkette, Drahtstärke 1,4 mm, Länge nach Kundenwunsch
Knotenkette, Drahtstärke 1,4 mm, Länge nach Kundenwunsch
Artikel-Nr.:
     894-900.9121
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000200056 / K14/1,4
EAN/GTIN:
     4044589052063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
Knotenkette Stahl galvanisch verzinkt, Drahtstärke 1,4 mm,
Knoten- und Panzerketten zur Befestigung von Schildern


Weitere Informationen:
Drahtstärke [mm]:
1,4
Norm:
DIN 5686
Produktart:
Knotenkette
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Tragfähigkeit [kg]:
14
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,17*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,94*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.