Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Saugnapf mit Rändelmutter, Durchmesser 38 mm, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saugnapf mit Rändelmutter, Durchmesser 38 mm, 1 VE = 2 Stück
Saugnapf mit Rändelmutter, Durchmesser 38 mm, 1 VE = 2 Stück
Saugnapf mit Rändelmutter, Durchmesser 38 mm, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-900.9125
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1100 + 1371.1
EAN/GTIN:
     4044589052100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugnäpfe
Saugnapf mit Rändelmutter klar
Saugnapf mit Rändelmutter

Saugnäpfe zur Befestigung von Schildern für die einfachen und schnelle Kennzeichnung

  • haftet auf allen glatten und sauberen Oberflächen
  • kann in Verbindung mit Artikel 90.9155 als Doppelsaugnapf verwendet werden
  • M4-Gewinde mit Rändelmutter
  • Kann schnell und Rückstandslos wieder entfernt werden
  • Ø 38 mm

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
2
Produktart:
Saugnapf
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Lieferung inkl.:
Rändelmutter
Durchmesser:
3,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: saug knöpfe, Befestigungsmaterial, 'Saugnapf mit Rändelmutter, Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,04*
7 Tage
26
2
Frei Haus
ab € 3,055*
€ 4,695*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
0940 + 1371.1
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
1250+1371.1
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.