Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller 67 beschriftet Höhe 67,3 cm Version: 07 - Außer Betrieb!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller 67 beschriftet Höhe 67,3 cm Version: 07 - Außer Betrieb!
Warnaufsteller 67 beschriftet Höhe 67,3 cm Version: 07 - Außer Betrieb!
Warnaufsteller 67 beschriftet Höhe 67,3 cm Version: 07 - Außer Betrieb!
Artikel-Nr.:
     894-900.9359.07
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9359.07
EAN/GTIN:
     4044589249111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller wolk
warn aufsteller
Warnaufsteller Rubbermaid 67 mit 2-seitiger Beschriftung (schwarz) verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 07 - Außer Betrieb!

Rubbermaid Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise auf Verkehrswegen und Absperrung von Gefahrenbereichen

  • mit 2-seitiger Beschriftung
  • gute Erkennbarkeit
  • bruchsicherer ABS-Kunststoff

Lieferbar in 67,3 cm Höhe


  • Version: 07 - Außer Betrieb!
  • Material: ABS-Kunststoff, bruchsicher
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
67,3
Produktart:
Warnaufsteller
Produktkategorie:
Warnaufsteller
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Symbol:
Standardsymbol
Text:
Standardtext
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller ausser betrieb, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,24*
€ 64,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 41,85*
€ 64,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.