Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller 67 beschriftet Höhe 67,3 cm Version: 08 - Achtung! Bauarbeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller 67 beschriftet Höhe 67,3 cm Version: 08 - Achtung! Bauarbeiten
Warnaufsteller 67 beschriftet Höhe 67,3 cm Version: 08 - Achtung! Bauarbeiten
Warnaufsteller 67 beschriftet Höhe 67,3 cm Version: 08 - Achtung! Bauarbeiten
Artikel-Nr.:
     894-900.9359.08
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9359.08
EAN/GTIN:
     4044589249128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller bauarbeiten
warn aufsteller
Warnaufsteller Rubbermaid 67 mit 2-seitiger Beschriftung (schwarz) verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 08 - Achtung! Bauarbeiten

Rubbermaid Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise auf Verkehrswegen und Absperrung von Gefahrenbereichen

  • mit 2-seitiger Beschriftung
  • gute Erkennbarkeit
  • bruchsicherer ABS-Kunststoff

Lieferbar in 67,3 cm Höhe


  • Version: 08 - Achtung! Bauarbeiten
  • Material: ABS-Kunststoff, bruchsicher
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
67,3
Produktart:
Warnaufsteller
Produktkategorie:
Warnaufsteller
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Symbol:
Standardsymbol
Text:
Standardtext
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller wolk, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,36*
€ 64,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 42,15*
€ 64,47*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.