Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oechsle Tischaufsteller Einsteckrahmen DIN A6, 1 VE = 10 Stück Version: 4 - Farbe: orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Oechsle Tischaufsteller Einsteckrahmen DIN A6, 1 VE = 10 Stück Version: 4 - Farbe: orange
Oechsle Tischaufsteller Einsteckrahmen DIN A6, 1 VE = 10 Stück Version: 4 - Farbe: orange
Oechsle Tischaufsteller Einsteckrahmen DIN A6, 1 VE = 10 Stück Version: 4 - Farbe: orange
Artikel-Nr.:
     894-900.9420.4
Hersteller:
     OECHSLE
Herst.-Nr.:
     13060-05
EAN/GTIN:
     4044589534682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Klarsichttasche
Oechsle Tischaufsteller Einsteckrahmen DIN A6 verschiedene Farben möglich

Ausgewählte Version: 4 - Farbe: orange

Oechsle Einsteckrahmen

Zum Aufstellen auf dem Regal oder einem Tisch.

  • Einsteckrahmen: DIN A6
  • Breite: 14,8 cm
  • Höhe: 10,5 cm

  • Version: 4 - Farbe: orange
  • Größe 14,80 cm x 10,50 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,8
Höhe [cm]:
10,5
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
orange
DIN Format:
DIN A6
Format:
Querformat
B × H × T [cm]:
14,8 × 10,5 ×
B × H:
14,8 × 10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.