Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 04 - Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 04 - Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!
Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 04 - Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!
Artikel-Nr.:
     894-900.9480.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9480.04
EAN/GTIN:
     4044589408013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller gefahrenstelle
warn aufsteller
Warnaufsteller ActiveWorkplace mit 2-seitiger Beschriftung (schwarz) verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 04 - Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!

ActiveWorkplace Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen sowie zur Absperrung von Gefahrenzonen

  • doppelseitige, schwarze Beschriftung
  • zusammenklappbar
  • robust und standfest
  • Beschriftung: resistent und wassergeschützt
  • Höhe: 61,0 cm
  • Breite unten: 30,0 cm
  • Breite oben: 21,0 cm

Material: Kunststoff, gelb


  • Version: 04 - Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
61,0
Produktart:
Warnaufsteller
Produktkategorie:
Warnaufsteller
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Symbol:
Standardsymbol
Text:
Standardtext
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller höhe 610mm, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.