Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 01 - Zutritt für unbefugte verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 01 - Zutritt für unbefugte verboten
Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 01 - Zutritt für unbefugte verboten
Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 01 - Zutritt für unbefugte verboten
Artikel-Nr.:
     894-900.9485.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9485.01
EAN/GTIN:
     4044589451651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Warnaufsteller ActiveWorkplace mit 2-seitiger Beschriftung verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 01 - Zutritt für unbefugte verboten

ActiveWorkplace Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen sowie zur Absperrung von Gefahrenzonen

  • doppelseitige, schwarze Beschriftung
  • zusammenklappbar
  • robust und standfest
  • Beschriftung: resistent und wassergeschützt
  • Höhe: 61,0 cm
  • Breite unten: 30,0 cm
  • Breite oben: 21,0 cm

Material: Kunststoff, rot


  • Version: 01 - Zutritt für unbefugte verboten
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Symbol:
Standardsymbol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 17,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 17,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.