Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 200 cm
Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 200 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9655
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     90.9655
EAN/GTIN:
     4044589530141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schaftrohre 2000mm
schaftrohr
schaftrohr vierkantrohr
Schaftrohr aus Quadratrohr, verdrehsicher
Schaftrohre und Klemmschellen

Zur kurzfristigen Schildermontage, z.B. mit einer Fußplatte.

Schaftrohr:

Aus Quadratrohr 40 x 40 mm, verdrehsicher, feuerverzinkt.

Klemmschellen:

Aus Kunststoff, bruchsicher, für Schaftrohre in 40 x 40 mm und Ø 42 mm.

Preis pro Stück!


Weitere Informationen:
Produktart:
Schaftrohr
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Form:
quadratisch
Material:
Stahl
Breite:
4,0 cm
Länge:
200,0 cm
Tiefe:
4,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 200 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.9654
ab € 20,87*
Ähnlich
RAKU
90.9656
ab € 39,95*
Ähnlich
RAKU
90.9657
ab € 46,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.