Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 Specialist Rostlöser, Inhalt: 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD-40 Specialist Rostlöser, Inhalt: 100 ml
WD-40 Specialist Rostlöser, Inhalt: 100 ml
WD-40 Specialist Rostlöser, Inhalt: 100 ml
WD-40 Specialist Rostlöser, Inhalt: 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.9814
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49986/NBA
EAN/GTIN:
     5032227005440
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser wd 40
rostlöser
rostlöser 100ml
WD-40 Specialist Rostlöser kraftvoller Rostentferner mit wasserabweisenden Hightech-Formel
WD-40® Specialist hochleistungs Rostlöser

Der hochleistungs WD-40® Rostlöser eignet sich bestens um Rost sowie Flugrost an Schlössern und Mechaniken zu entfernen und kriecht auch problemlos an schwer erreichbare Stellen und löst Festgefressenes selbstständig.

  • selbsttätiger Rostentferner
  • kraftvoll und schnellwirkend
  • geeignet für härteste Verrostungen
  • auch an schwer erreichbaren Stellen wirksam
  • verdrängt Wasser und wirkt vorbeugend
  • Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +90°C

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
100
Produktart:
Rostlöser
Produktkategorie:
Entferner
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Umwelt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,85*
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,88*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.