Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 Specialist Silikonspray, Inhalt: 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD-40 Specialist Silikonspray, Inhalt: 100 ml
WD-40 Specialist Silikonspray, Inhalt: 100 ml
WD-40 Specialist Silikonspray, Inhalt: 100 ml
WD-40 Specialist Silikonspray, Inhalt: 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.9816
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49987/NBA
EAN/GTIN:
     5032227005433
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
Silikonspray
wd-40® silikonspray 100,0 ml
silikonspray
WD-40 Specialist Silikonspray hochleistungs Schmiermittel für effektive langzeitschmierung
WD-40® Specialist Silikonspray

Das farblose hochleistungs WD-40® Silikonspray ist ideal geeignet für Laufschienen, Riemen sowie für schwere Ritzel und sorgt für eine feuchtigkeitsabweisende Langzeitschmierung.

  • geeignet für beweglichen Teile
  • verlängert und erhält die Lebensdauer von Verschleißteilen
  • Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +200°C
  • hochdruckbeständig
  • zieht keinen Schmutz an
  • schützt vor Feuchtigkeit und Rost

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
100
Produktart:
Silikonspray
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silikonspray wd40
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,05*
12
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 5,35*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,47*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 5,73*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.