Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 Multifunktionsöl, Inhalt: 25 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD-40 Multifunktionsöl, Inhalt: 25 L
WD-40 Multifunktionsöl, Inhalt: 25 L
WD-40 Multifunktionsöl, Inhalt: 25 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.9865
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49025/E
EAN/GTIN:
     5032227490253
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
WD-40 Multifunktionsöl Schmiermittel, Kontaktspray, Feuchtigkeitsverdränger, Rostlöser in Einem
WD-40® Multifunktionsöl - Das Original!

WD-40 schützt Metall vor Rost und Korrosion, verdrängt Feuchtigkeit, entfernt Öle, Fette, Schmutz und Ruß von Oberflächen.

WD-40 bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen, egal ob in Haushalt, Handwerk oder Industrie.

5-fach Wirkformel:

  • reinigt und schützt
  • Beseitigt Quietschen
  • lockert verrostete Teile und festsitzende Mechanik
  • schützt vor Korrosion
  • verdrängt Feuchtigkeit

Genaue Anwendung mit dem WD-40 Smart Straw™, besonders geeignet für exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
25.000
Produktart:
Multifunktionsöl
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Gebinde:
Kanister
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme | Ausrufezeichen | Gesundheitsgefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 171,24*
€ 203,91*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 175,89*
€ 212,3241*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,06*
€ 223,07*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 196,11*
€ 230,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 236,62*
€ 275,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,68*
€ 324,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
1 Stück enthält 25 Liter (ab € 9,4648* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,42*
Zubehör
WD-40 Company
44000
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.