Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Folie auf Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend, Leuchtdichte: 300 mcd


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Folie auf Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend, Leuchtdichte: 300 mcd
PVC-Folie auf Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend, Leuchtdichte: 300 mcd
PVC-Folie auf Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend, Leuchtdichte: 300 mcd
PVC-Folie auf Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend, Leuchtdichte: 300 mcd
Artikel-Nr.:
     894-900.A5599
Herst.-Nr.:
     90.A5599
EAN/GTIN:
     4044589415240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langnachleuchtende PVC-Folie
PVC-Folie auf Rolle, langnachleuchtend selbstklebend, bedruckbar, für den Innenbereich
PVC-Folie langnachleuchtend auf Rolle

  • selbstklebend
  • für den Innenbereich
  • bedruckbar
  • verschiedene Ausführungen

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend ALU HI 300
  • Größe (BxL): 1 m x 50 m
Weitere Informationen:
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse D
Produktart:
Markierungsfolie
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Material:
PVC
Breite:
100,0 cm
Länge:
5000,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PVC-Folie auf Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend, Leuchtdichte: 300 mcd, DIN 67510-1 - Klasse D, Vor nächster Beestellung achten: 3071$ Guthaben beim Lief. (01.08.2024 - FD)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.055,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4.257,17*
€ 5.066,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4.228,55*
€ 5.031,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.118,82*
€ 4.901,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.072,86*
€ 4.846,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4.055,86*
€ 4.826,47
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vor nächster Beestellung achten: 3071$ Guthaben beim Lief. (01.08.2024 - FD)
90.A5597
ab € 1.608,17*
Ähnlich
Vor nächster Beestellung achten: 3071$ Guthaben beim Lief. (01.08.2024 - FD)
90.A5598
ab € 2.731,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.