Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Chemieschutzoverall CoverTex blau Größe: L - 2XL Version: 2XL - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Chemieschutzoverall CoverTex blau Größe: L - 2XL Version: 2XL - Größe: 2XL
Schutzanzug Chemieschutzoverall CoverTex blau Größe: L - 2XL Version: 2XL - Größe: 2XL
Artikel-Nr.:
     894-AB5100.2XL
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     C-3-2XL
EAN/GTIN:
     4029201122614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug Chemieschutzoverall CoverTex C-3 blau besonders robust, atmungsaktiv und antistatisch, Schutztyp 5 + 6

Ausgewählte Version: 2XL - Größe: 2XL

Asatex Overall CoverTex blau

  • atmungsaktiv
  • Reißverschlussabdeckung
  • dreiteilige Kapuze
  • Gummizug an Arm- und Beinschlüssen
  • Gummizug an der Taille
  • EN 13982-1; partikeldicht
  • EN 1149-5; antistatisch
  • EN 13034; begrenzt spritzdicht
  • EN 1073-2; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel

Kategorie III

Chemikalienschutz: TYP 5 + 6

Farbe: blau/grün

Material: SMMS

Größen: L - XXL


  • Version: 2XL - Größe: 2XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
2XL
Norm:
EN ISO 13982-1 | EN 13034 | EN 1149-5
Schutztyp:
5 | 6
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
blau
Material:
SMMS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,78*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,45*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,01*
€ 4,47*
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,88*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000379992
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.