Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC, Größen: 36 - 50 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC, Größen: 36 - 50 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC, Größen: 36 - 50 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     894-AD1090.41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34900-41
EAN/GTIN:
     4043692098517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC Stiefel mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

Atlas® XP 505 S3

mit spezieller grobstolliger Outdoor-Sohle.

  • mit Stahlkappe
  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)

  • 3D-Dämpfungssystem

  • Überkappe

  • Funktionsfutter (aktiv-X)

  • Outdoor Sohlentechnologie

  • Grobstollenprofil

  • geeignet für DGUV 112-191

Obermaterial: Waterproofleder

Farbe: schwarz/blau

Größen: 39 - 49

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | kälteisolierend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Material:
Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,94*
€ 90,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,66*
€ 88,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,05*
€ 82,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.