Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 36 - Größe: 36
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     894-AD1100.36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32300-S1P-36
EAN/GTIN:
     4043692365794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 XP S1P Halbschuh mit Aluminiumkappe und integrierter Klima-Zone

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

Atlas® Flash 1305 XP S1P

  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • metallfreier Durchtritthemmung (XP®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • MPU® INNOFLEX System

Obermaterial: Mesh-Material

Farbe: grau/schwarz

Größen: 36 - 49

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Meshmaterial
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Produktserie:
Flash
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,41*
€ 85,02*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 72,14*
€ 85,29*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,51*
€ 85,30*
1
€ 4,90*
ab € 69,95*
€ 85,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 86,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,29*
€ 101,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,80*
€ 100,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,01*
€ 95,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,04*
€ 92,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,14*
€ 85,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.