Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     894-AD1190.45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90500-S1-45
EAN/GTIN:
     4043692370422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD Sandale mit Aluminiumkappe und praktischem Klettverschluss

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

Atlas® Flash 4600 S1

  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Material: Mesh-Obermaterial, Microfaser

Farbe: schwarz/blau/gelb

EN ISO 20345 S1 SRC


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Meshmaterial | Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau | gelb
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv
Produktserie:
Flash
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s1, herren sandalen, herrensandalen atlas, Atlas, Sicherheitssandale, Flash, S1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,80*
€ 80,67*
1
€ 4,90*
ab € 65,90*
€ 84,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 84,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 69,66*
€ 87,17*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 70,08*
€ 87,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,30*
€ 103,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,89*
€ 96,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.