Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auffangwanne mit Gitterr., für bis zu 2 Fässern, Bodenfreih.10cm, 850 kg/qm, 200 L, 124x81,5x35,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit Gitterr., für bis zu 2 Fässern, Bodenfreih.10cm, 850 kg/qm, 200 L, 124x81,5x35,0
Auffangwanne mit Gitterr., für bis zu 2 Fässern, Bodenfreih.10cm, 850 kg/qm, 200 L, 124x81,5x35,0
Auffangwanne mit Gitterr., für bis zu 2 Fässern, Bodenfreih.10cm, 850 kg/qm, 200 L, 124x81,5x35,0
Artikel-Nr.:
     894-AG2512
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     4250101103247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos Stahl-Auffangwanne lackiert für 2 Fässer à 200 Liter
asecos® Stahlwannen zur sicheren Gefahrstofflagerung

  • Kufen mit 10,0 cm Bodenfreiheit
  • leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport
  • Wahlweise lackiert (RAL 5010) oder verzinkt

Für bis zu 2 Fässer à 200 Liter:

  • Abmessungen BxTxH(cm): 124x81,5x35,0
  • Auffangvolumen: 200 Liter
  • Traglast: 850 kg/m² (verteilte Last)

Für bis zu 4 Fässer à 200 Liter:

  • Abmessungen BxTxH(cm): 124,0 x 121,0 x 28,5
  • Auffangvolumen: 200 Liter
  • Traglast: 850 kg/m² (verteilte Last)



Weitere Informationen:
Breite [cm]:
124,0
Fassungsvermögen [l]:
200
Höhe [cm]:
35,0
Tiefe [cm]:
81,5
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
blau
Anzahl Fässer [200 l]:
2
Ausstattung:
Gitterrost
Eigenschaft:
staplerunterfahrbar
Tragfähigkeit [kg]:
850
Material:
Stahl
Material Gitterrost:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 323,44*
€ 374,23*
€ 4,95*
ab € 379,10*
€ 437,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 380,45*
€ 437,15*
€ 4,95*
ab € 385,86*
€ 441,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,49*
€ 461,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,97*
€ 512,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,17*
€ 486,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,45*
€ 452,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 380,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
2508
ab € 299,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.