Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Sparanfeuchter mit Flammsperre und Pumpwerk, Inhalt 4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Sparanfeuchter mit Flammsperre und Pumpwerk, Inhalt 4 Liter
Justrite Sparanfeuchter mit Flammsperre und Pumpwerk, Inhalt 4 Liter
Justrite Sparanfeuchter mit Flammsperre und Pumpwerk, Inhalt 4 Liter
Artikel-Nr.:
     894-AG3532
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JUT10308RD
EAN/GTIN:
     4250101186059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
Justrite Sparanfeuchter 4,0 L Stahl mit Flammsperre und Pumpwerk
Justrite® Sparanfeuchter

Sicherer Justrite® Sparanfeuchter aus Stahl zum sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen und Tüchern.

  • Tränkteller federnd gelagert inkl. Flammsperre
  • nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück
  • Messing Pumpwerk
  • schlagfest und explosionsgeschützt

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,5
Fassungsvermögen [l]:
4
Gewicht [kg]:
1,6
Höhe [cm]:
28,7
Tiefe [cm]:
18,5
Produktart:
Sparanfeuchter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Flammsperre
Material:
Stahl
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,56*
€ 76,62*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 65,86*
€ 79,35*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 66,13*
€ 79,43*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 79,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 69,61*
€ 83,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
JUT10208RD
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.