Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskannen Edelstahl, selbstschließender Feindosierhahn, Flammschutzsieb, Inhalt 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskannen Edelstahl, selbstschließender Feindosierhahn, Flammschutzsieb, Inhalt 2,5 Liter
Sicherheitskannen Edelstahl, selbstschließender Feindosierhahn, Flammschutzsieb, Inhalt 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     894-AG4746
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14746
EAN/GTIN:
     4250101104589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
asecos Sicherheitskanne Edelstahl mit selbstschließendem Feindosierhahn und Überdruckventil
asecos® Sicherheitskanne aus Edelstahl

für das sichere Handling mit Gefahrstoffen

  • selbstschließender Feindosierhahn mit Überdruckventil
  • verhindert das Explodieren des Behälters bei Erwärmung
  • Flammschutzsieb aus Edelstahl
  • Werkstoff Edelstahl für hohe Medienreinheit



Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,5
Fassungsvermögen [ml]:
2.500
Gewicht [kg]:
1,5
Höhe [cm]:
28,0
Tiefe [cm]:
14,5
Produktart:
Sicherheitskanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Flammsperre
Material:
Edelstahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 148,14*
€ 170,41*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 152,06*
€ 172,02*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 174,64*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,39*
€ 177,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 193,02*
€ 219,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14745
ab € 136,19*
Ähnlich
Asecos
14747
ab € 164,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.