Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskannen Edelstahl, selbstschließender Feindosierhahn, Flammschutzsieb, Inhalt 5,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskannen Edelstahl, selbstschließender Feindosierhahn, Flammschutzsieb, Inhalt 5,0 L
Sicherheitskannen Edelstahl, selbstschließender Feindosierhahn, Flammschutzsieb, Inhalt 5,0 L
Artikel-Nr.:
     894-AG4747
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14747
EAN/GTIN:
     4250101104596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
asecos Sicherheitskanne Edelstahl mit selbstschließendem Feindosierhahn und Überdruckventil
asecos® Sicherheitskanne aus Edelstahl

für das sichere Handling mit Gefahrstoffen

  • selbstschließender Feindosierhahn mit Überdruckventil
  • verhindert das Explodieren des Behälters bei Erwärmung
  • Flammschutzsieb aus Edelstahl
  • Werkstoff Edelstahl für hohe Medienreinheit



Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,5
Fassungsvermögen [ml]:
5.000
Gewicht [kg]:
2
Höhe [cm]:
44,5
Tiefe [cm]:
14,5
Produktart:
Sicherheitskanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Flammsperre
Material:
Edelstahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,37*
€ 188,63*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,84*
€ 190,41*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,71*
€ 194,01*
56 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,95*
€ 205,41*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 210,60*
€ 240,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 210,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14745
ab € 136,19*
Ähnlich
Asecos
14746
ab € 148,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.