Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLANTIC Tischaufsteller mit Infotafel DIN A3, Maße (B x H x T): 33,7 x 43,0 x 1,3 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ATLANTIC Tischaufsteller mit Infotafel DIN A3, Maße (B x H x T): 33,7 x 43,0 x 1,3 cm
ATLANTIC Tischaufsteller mit Infotafel DIN A3, Maße (B x H x T): 33,7 x 43,0 x 1,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-AT1611
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     AT1611
EAN/GTIN:
     4044589254467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tisch-aufsteller a3
ATLANTIC Tischaufsteller A3 mit Aluminiumfuß und einem schlichten Rahmen in Alumium-Optik
ATLANTIC Tischaufsteller mit Infotafel

Der Tischaufsteller verfügt über eine patentierte Verschlusstechnik, wodurch sich die Infotafel leicht öffnen und so die Beschriftungseinlage aus Papier oder Folie schnell und jederzeit austauschen lässt.

Die klare Linienführung und der schlichte silberne Rahmen aus hochwertigem Kunststoff lassen die Einlagen besonders hochwertig erscheinen.

  • Rahmen: silber matt aus hochwertigem Kunststoff
  • Fuß aus Aluminium
  • flache Bauweise, schwungvoll gerundetes Design
  • patentierter Verschluss garantiert leichten Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier

Die Schilderserie Atlantic ist aufgrund der Vielzahl an Variationen zur Kennzeichnung eines kompletten Gebäudekomplexes geeignet.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,6
Höhe [cm]:
42,3
Stück [VE]:
1
Tiefe [cm]:
16,3
Material Abdeckung:
Kunststoff
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Tischschilder
Farbe:
silber
DIN Format:
DIN A3
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Oberfläche:
matt
Produktserie:
Atlantic
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
MODULEX
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
29,6 × 42,3 × 16,3
B × H:
29,6 × 42,3 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, modulex tischaufsteller, ATLANTIC Tischaufsteller mit Infotafel DIN A3 (33, 7 x 43, 0 x 1, 3 cm), MODULEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 174,34*
€ 207,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 172,95*
€ 205,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 170,09*
€ 202,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 162,52*
€ 193,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 135,64*
€ 161,41
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.